グローバルサイエンス
5連日立用サンプルカップ 600個
5連結サンプルカップ
1度に5個のサンプルカップをラックに立てられ作業効率が上がります。
適合キャップ:16Φ用キャップ
仕様
●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用
アズワン品番
67-2189-87
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66739130
51213
¥
15,960
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください