曜日別特売

シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入

シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ制御用ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。■図の内容を含む■■■■■■■■■■■■■■■■■「ボックス Terminal承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9312アズワン品番65-8060-35内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667397873VA9200-0WB00
40,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする