曜日別特売

リニア アクチュエータ MLS

リニア アクチュエータ MLS - Thomson Linear

Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタックと定格電流 0.5 A の回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです。競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1132アズワン品番65-7940-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66740085MLS08A05-M04040S10000N-A000-RS1
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする