曜日別特売

非接触呼び出しチャイムセット

非接触呼び出しチャイムセット - リーベックス非接触呼び出しチャイムセット - リーベックス非接触呼び出しチャイムセット - リーベックス非接触呼び出しチャイムセット - リーベックス非接触呼び出しチャイムセット - リーベックス非接触呼び出しチャイムセット - リーベックス

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。
送信機に触れずに呼び出せます。
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波

仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66740329XP710H
4,480
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする