曜日別特売

伸縮三角コーン 41cm #0335シリーズ

伸縮三角コーン 41cm #0335シリーズ - CUC(中国産業)

伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。
伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!
使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。
軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。
高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×410●商品重量(g):411●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×50×50●パッケージ重量(g):441●サイズ:S●色:蛍光グリーン●原産国:中国アズワン品番65-8929-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66742018#0335-95-S
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする