曜日別特売

蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ

蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ - エスコ蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ - エスコ蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ - エスコ

遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。

仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本アズワン品番65-9314-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66742246EA941B-3D
オープン1,280
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする