純チタン板

純チタン板 - アズワン純チタン板 - アズワン純チタン板 - アズワン
仕様●純チタン2種●サイズ(mm):100×100×1.5●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。アズワン品番67-2986-75内容量1枚
注意
※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66742289-
3,900
3,890
4,279(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする