曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO XL-UTシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO XL-UTシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix コンポーネントコネクタは、直径 10 mm まで個別に選択できるコンポーネントを取り付けるための製品です。消費電力は最大 1 W です。色はグレーで、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete L

仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO XL-UT●併用可能製品:高消費電力を実現する目立たないコンポーネント●コード番号:201-6435アズワン品番65-7738-13内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667427793036799
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする