ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35

ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアで

仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8142 アズワン品番65-7806-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66743287 35-223-100-R-901
51,700
50,980
56,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする