曜日別特売

2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS

2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS - エスコ2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS - エスコ2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS - エスコ2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS - エスコ2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS - エスコ

充電式インパクトドライバーに使用可能です。
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。

仕様●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付アズワン品番65-9298-16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66744355EA824PG
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする