曜日別特売

サブベース CQMシリーズ

サブベース CQMシリーズ - NORGREN

IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級

仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873アズワン品番65-7910-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66744775CQM/22456/3/22
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする