計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ

計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ - エスコ計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ - エスコ計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ - エスコ計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ - エスコ

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
※自重落下ではご使用いただけません。

仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付アズワン品番65-9340-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66746884EA991CH-62
オープン
81,600
89,760(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする