曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e - AMPHENOL
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3927アズワン品番65-7503-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66747295RJE1A1885411
1,150
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする