曜日別特売

耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ

耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ - アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ - アズワン
仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約50●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5053-02内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66747417AWT-1275CL
217,000
216,000
237,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする