曜日別特売

双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式

双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66748117TFW50N12L-14
600
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする