曜日別特売

基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 25個入

基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約で

仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7042アズワン品番65-7496-97内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667494471716941
45,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする