曜日別特売

TLプラスチック棚 9045A グレー

TLプラスチック棚 9045A グレー - サンコー(三甲)TLプラスチック棚 9045A グレー - サンコー(三甲)TLプラスチック棚 9045A グレー - サンコー(三甲)TLプラスチック棚 9045A グレー - サンコー(三甲)TLプラスチック棚 9045A グレー - サンコー(三甲)

タフライトGの採用により、棚板を薄型化したプラスチック棚です。
棚の収納スペースがメーカー従来品(N)より31mmアップし、より多く収納できるようになりました。
脚パーツは棚板にロックされ、持ち上げても外れず、組立後の移動も安心です。
未使用時は脚パーツを棚

仕様●材質:棚板/特殊超強化PP、脚/PP●外寸法(mm):900×450×1800●収納時外寸(mm):900×450×305●重量:17.5kg●1セット部材:棚板5枚、脚16本●耐荷重:70kg/棚(均等荷重但し20mm以内の撓み発生)アズワン品番65-8733-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6674986780693101GL804
53,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする