田村美紀 6色 URシリーズ

田村美紀 6色 URシリーズ - カミイソ産商田村美紀 6色 URシリーズ - カミイソ産商田村美紀 6色 URシリーズ - カミイソ産商田村美紀 6色 URシリーズ - カミイソ産商田村美紀 6色 URシリーズ - カミイソ産商田村美紀 6色 URシリーズ - カミイソ産商田村美紀 6色 URシリーズ - カミイソ産商

重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。
マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。
関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。
マスキングテープちぎり絵とはマスキ

仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻×6色●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ45×H90mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本アズワン品番65-8913-34内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66750524UR-2022
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする