曜日別特売

子宮頚管拡張器セット ヘガール EMシリーズ

子宮頚管拡張器セット ヘガール EMシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●原材料:ステンレススチール、クロム、銅亜鉛合金アズワン品番65-9057-33医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット(26本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66751924EM194R
337,000
329,800
362,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする