I.L.K(池田レンズ工業)
ルーペ付ペーパーナイフ バールーペ 2倍 25×210mm
辞書等の読み取り作業に便利です。
仕様
●倍率:2倍●サイズ:5mm×210mm×11mm●パッケージサイズ:35mm×222mm×17mm●重量:63g●重量(パッケージ含):75g●その他:布ケース入、プラ
アズワン品番
65-8739-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66752238
760
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください