曜日別特売

高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズ

高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズ - エスコ高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズ - エスコ高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズ - エスコ高圧洗浄機 AC100V/1.20kW EA115TRシリーズ - エスコ

従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。

仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドルアズワン品番65-9245-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66753525EA115TR-4A
オープン
64,700
71,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする