ウインセス
体位変換用スライディンググローブ 撥水(ブルー) T4133シリーズ
介護用の体位変換、除圧用グローブです。
仕様
●仕様:撥水(ブルー)●サイズ:M●材質:ポリエステル●全長:47cm●裾口サイズ:190mm●洗濯方法:洗濯可●入数:1双入
アズワン品番
7-3681-13
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66753760
T4133
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください