手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ

手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ - エスコ手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ - エスコ手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ - エスコ手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ - エスコ

ホック付きタイプの礼装用手袋です。
裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。
3本飾りのついた礼装用手袋です。
接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。

仕様●サイズ:S●全長(mm):215●中指長さ(mm):80●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):22●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約160アズワン品番65-9250-19内容量1箱(6双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66754636EA354AA-131
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする