セトクラフト
ペンケース Happy days
雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。
可愛らしいてるてる坊主がポイント。
サイドは五線譜です。
仕様
●本体サイズ:幅21.5×奥行7×高さ4.5cm●本体重量:71g●個装サイズ:幅21.5×奥行7×高さ4.5cm●個装重量:72g●材質●▼PVC●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-96
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66754925
SCB-2103
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください