食事の吐き戻し軽減を中心とした7つの機能で健康サポート。腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限した栄養設計(※室内猫用比 約65%)、ナトリウムの含有量を調整。オリゴ糖配合。愛猫の健康維持に配慮して、ビタミンB群を強化(※室内猫用比 約360%)。猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。着色料・香料不使用。
仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、チキンミール、乾燥ささみ加工品粉末)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、セルロースパウダー、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、糖類(オリゴ糖)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:1.5kg●ペットフードですアズワン品番65-9129-87内容量1個