曜日別特売

マイク/楽器用ケーブル 2芯

マイク/楽器用ケーブル 2芯 - VAN DAMME

Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:7.7mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8508アズワン品番65-7449-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66755160268412000
79,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする