エスコ
導電性テーブルマット 10m/2.0mm EA997RBシリーズ
マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。
仕様
●幅(m):1.2●長さ(m):10●厚み(mm):2●材質:合成ゴム(導電性カーボン入り)●表面抵抗値:(表)/104~106Ω(裏)/104~106Ω
アズワン品番
65-9342-54
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66755196
EA997RB-26
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください