エスコ
導電性テーブルマット 10m/2.0mm EA997RBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66755196
品番
EA997RB-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。
仕様
●幅(m):1.2●長さ(m):10●厚み(mm):2●材質:合成ゴム(導電性カーボン入り)●表面抵抗値:(表)/104~106Ω(裏)/104~106Ω
アズワン品番
65-9342-54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66755196
EA997RB-26
50807426
EA997RB-24
1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
エスコ
1個
¥
64,700
税込
¥
71,170
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)