積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ

積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量:4.7μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個アズワン品番67-0402-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66755388GRM31CB11A475KA01L
82
78
86(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする