曜日別特売

ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 - 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 - 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 - 東京計装

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。

仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66756386AC-1505-6R-P
23,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする