曜日別特売

中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり

中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTRE あり - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 D19 で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパ

仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6041アズワン品番65-7744-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667568763069431
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする