曜日別特売

空圧バンジョーねじ対チューブアダプタ PNEUFIT 10 Series

空圧バンジョーねじ対チューブアダプタ PNEUFIT 10 Series - NORGREN

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパク

仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10 シリーズ●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0077アズワン品番65-7905-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6675691010K510818
9,150
9,042
9,946(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする