エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入

エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入 - Legris(レグリ)

Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8187アズワン品番65-7906-38内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667576106999 12 17
10,200
10,080
11,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする