曜日別特売

Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

アルミ製固定ブラケット
ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット
高温用途に最適です
簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます
クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑

仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019アズワン品番65-7851-82内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66757734211-10130 ALU13-AL-NA
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする