セトクラフト
クローズゲート MINORI
ガレージの前や自宅と通りとの境目などに設置し迷惑駐車などをさりげなく防止するクローズゲート。
仕様
●本体サイズ:幅25.5×奥行24×高さ79cm●本体重量:2700g●個装サイズ:幅28×奥行40.8×高さ16cm●個装重量:3180g●チェーンの長さ:約70cm●材質●▼スチール●仕様:チェーン2本・重り用袋2個付属●生産国:中国
アズワン品番
65-8917-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66757935
SI-1060
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください