曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ DFシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ DFシリーズ 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact フランジカバーは、グレー色で、UPBV 2、5 / UPBV 4 プラグと組み合わせて使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です フランジカバーは幅 4.5 mm、長さ 45.7 mm、高さ 32 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、

仕様●種類:ヘビーデューティ電源コネクタ●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4103アズワン品番65-7758-77内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667587663060432
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする