エスコ
R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製
仕様
●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9247-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66759728
EA141AY-208
オープン
¥
8,010
¥
8,811
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください