ソレノイドパイロット弁 2636シリーズ

ソレノイドパイロット弁 2636シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 電磁バルブはコンパクトな設計になっています。ソレノイドと標準の手動オーバーライドは簡単に交換できます。空圧モジュールのタイプ 電磁バルブ 作動圧力: 1 → 10 bar 供給電圧: 230 V ac

仕様●メーカーシリーズ:2636●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3381アズワン品番65-7951-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667600872636000024623050
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする