Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~

