エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm

エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm - NORGREN

IMI Norgren RM /92025 / M / 40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標

仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4037アズワン品番65-7909-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66760200RM/92025/M/40
63,900
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする