DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

プッシュイン接続端子台用のアクセサリ
これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。

仕様●コード番号:687-9782●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)60.5質量(g)2.465(梱包を含む)/2.332(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7785-86許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667604103030488
980
919
1,011(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする