Thermo Scientific
チップ ART 1000XL LR
3102‐HRの液切れの良いローリテンションタイプになります。
仕様
●容量:1000μL●Beveled-End●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):88.9●未滅菌●※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL●入数:96チップ×8ラック
アズワン品番
65-5638-14
内容量
1箱(8ラック×96個)
注意
※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66761959
3102-05-HR
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください