曜日別特売

手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ

手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ - エスコ

ロングタイプの手袋なので手首の露出を防ぎます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
-使

仕様●サイズ:M●全長(mm):250●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●カラー:本体/ホワイト 手首/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●入数:10双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mmアズワン品番65-9252-01内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66763447EA354GB-18
オープン
4,830
5,313(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする