曜日別特売

セキスイコンテナ Tシリーズ

セキスイコンテナ Tシリーズ - セキスイセキスイコンテナ Tシリーズ - セキスイ

T-14・15・20・28・40用のフタです。

仕様●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860279017アズワン品番65-8993-99内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66763779CTF0Y
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする