段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ

段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ - エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ - エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ - エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ - エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ - エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ - エスコ

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.3●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:90°●シャンク径(mm):8.0アズワン品番65-9297-54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66764524EA824FW-4
オープン
4,630
5,093(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする