フエニックス・コンタクト
Cable marker
仕様
●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:45mm●色:白●シリーズ:WMT●コード番号:239-5068
アズワン品番
65-7476-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66764874
1080099
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください