曜日別特売

CR-M048AC2L Pluggable interface relay 2c

CR-M048AC2L Pluggable interface relay 2c - ABB
仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3124アズワン品番65-8055-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667658971SVR405611R5100 CR-M048AC2L
2,740
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする