筋電センサ用ディスポ電極 50個入

筋電センサ用ディスポ電極 50個入 - スポーツセンシング

筋電センサ用のディスポーザブル電極(大)
スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、筋電センサ用シールで身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2

仕様●電極サイズ(L×W):40.8mm×34mm●接着部サイズ(L×W):34mm×34mm●入り数:50アズワン品番67-0361-17内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66765976SS-SUP00S
5,930
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする