PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ

PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ - PYREX(パイレックス)

本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。
ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。
先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい

仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mLアズワン品番65-9234-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667668592128-5
46,600
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする