モニタリングリレー SPDT 45mm

モニタリングリレー SPDT 45mm - SIEMENS

Siemens 3RR2142-1AA30 は、電流及びアンダーシュート位相障害に対するオーバーシュート監視機能を備えたコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 AC/DC 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレー

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1220アズワン品番65-8057-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667669903RR2142-1AA30
48,700
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする